8,00 €/ Unitéhors TVA
9,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,00 € | - |
25+ | 7,20 € | 10.00% |
50+ | 6,40 € | 20.00% |
100+ | 6,00 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 9.4 mm |
Diamètre extérieur du bride | 25 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 1/2'' |
A | 25 mm |
B | 9.4 mm |
Type de raccord triclamp | Mini |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |