Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe sans lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, ASME-BPE, 2-1/2''

  • ERIKS:12673523
Image 1
Ajouter à la liste

10,60 €/ Unitéhors TVA

12,83 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,60 €

-

25+

9,54 €

10.00%

50+

8,48 €

20.00%

100+

7,95 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
60.2 mm
Diamètre extérieur du bride
77.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2-1/2''
Matériau du noyau
FKM
A
77.5 mm
B
60.2 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe sans lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc