Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe sans lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, ASME-BPE, 12''

  • ERIKS:11185633
Image 1
Ajouter à la liste

276,50 €/ Unitéhors TVA

334,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

276,50 €

-

25+

248,85 €

10.00%

50+

221,20 €

20.00%

100+

207,38 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
298 mm
Diamètre extérieur du bride
319 mm
Dimension de anneau d'acouplement
12''
Matériau du noyau
FKM
A
319 mm
B
298 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe sans lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc