Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe sans lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, ASME-BPE, 10''

  • ERIKS:11185582
Image 1
Ajouter à la liste

236,50 €/ Unitéhors TVA

286,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

236,50 €

-

25+

212,85 €

10.00%

50+

189,20 €

20.00%

100+

177,38 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
247.2 mm
Diamètre extérieur du bride
268 mm
Dimension de anneau d'acouplement
10''
Matériau du noyau
FKM
A
268 mm
B
247.2 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe sans lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc