11,60 €/ Unitéhors TVA
14,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,60 € | - |
25+ | 10,44 € | 10.00% |
50+ | 9,28 € | 20.00% |
100+ | 8,70 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 16 mm |
Diamètre extérieur du bride | 25 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN18 |
Matériau du noyau | FKM |
A | 25 mm |
B | 16 mm |
Type de raccord triclamp | Enveloppe mini |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |