Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe mini, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, DIN32676, DN10

  • ERIKS:12658581
Image 1
Ajouter à la liste

11,60 €/ Unitéhors TVA

14,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,60 €

-

25+

10,44 €

10.00%

50+

9,28 €

20.00%

100+

8,70 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
8 mm
Diamètre extérieur du bride
25 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN10
Matériau du noyau
FKM
A
25 mm
B
8 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe mini
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc