Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe mini, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, ASME-BPE, 1/2''

  • ERIKS:12673516
Image 1
Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,90 €

-

25+

12,51 €

10.00%

50+

11,12 €

20.00%

100+

10,43 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
9.4 mm
Diamètre extérieur du bride
25 mm
Dimension de anneau d'acouplement
1/2''
Matériau du noyau
FKM
A
25 mm
B
9.4 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe mini
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc