325,50 €/ Unitéhors TVA
393,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 325,50 € | - |
25+ | 292,95 € | 10.00% |
50+ | 260,40 € | 20.00% |
100+ | 244,13 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ISO 1127 |
Diamètre intérieur du bride | 318.7 mm |
Diamètre extérieur du bride | 338 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN300 |
Matériau du noyau | FKM |
A | 338 mm |
B | 318.7 mm |
Type de raccord triclamp | Enveloppe avec lèvre |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |