Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, ISO1127, DN250

  • ERIKS:12647989
Image 1
Ajouter à la liste

304,50 €/ Unitéhors TVA

368,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

304,50 €

-

25+

274,05 €

10.00%

50+

243,60 €

20.00%

100+

228,38 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
267.8 mm
Diamètre extérieur du bride
286 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN250
Matériau du noyau
FKM
A
286 mm
B
267.8 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc