Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, DIN32676, DN80

  • ERIKS:12658489
Image 1
Ajouter à la liste

40,10 €/ Unitéhors TVA

48,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

40,10 €

-

25+

36,09 €

10.00%

50+

32,08 €

20.00%

100+

30,08 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
81 mm
Diamètre extérieur du bride
106 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN80
Matériau du noyau
FKM
A
106 mm
B
81 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc