Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, DIN32676, DN250

  • ERIKS:12658495
Image 1
Ajouter à la liste

306,00 €/ Unitéhors TVA

370,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

306,00 €

-

25+

275,40 €

10.00%

50+

244,80 €

20.00%

100+

229,50 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
250 mm
Diamètre extérieur du bride
268 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN250
Matériau du noyau
FKM
A
268 mm
B
250 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc