Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, ASME-BPE, 8-5/8''

  • ERIKS:14162290
Image 1
Ajouter à la liste

267,00 €/ Unitéhors TVA

323,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

267,00 €

-

25+

240,30 €

10.00%

50+

213,60 €

20.00%

100+

200,25 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
213.9 mm
Diamètre extérieur du bride
233.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
8-5/8''
Matériau du noyau
FKM
A
233.5 mm
B
213.9 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc