Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, ASME-BPE, 8''

  • ERIKS:14162289
Image 1
Ajouter à la liste

175,50 €/ Unitéhors TVA

212,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

175,50 €

-

25+

157,95 €

10.00%

50+

140,40 €

20.00%

100+

131,63 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
197.7 mm
Diamètre extérieur du bride
217.4 mm
Dimension de anneau d'acouplement
8''
Matériau du noyau
FKM
A
217.4 mm
B
197.7 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc