Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: FKM, ASME-BPE, 2-1/2''

  • ERIKS:14162285
Image 1
Ajouter à la liste

17,80 €/ Unitéhors TVA

21,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,80 €

-

25+

16,02 €

10.00%

50+

14,24 €

20.00%

100+

13,35 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
60.2 mm
Diamètre extérieur du bride
77.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2-1/2''
Matériau du noyau
FKM
A
77.5 mm
B
60.2 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc