270,00 €/ Unitéhors TVA
326,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 270,00 € | - |
25+ | 243,00 € | 10.00% |
50+ | 216,00 € | 20.00% |
100+ | 202,50 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 247.2 mm |
Diamètre extérieur du bride | 268 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 10'' |
Matériau du noyau | FKM |
A | 268 mm |
B | 247.2 mm |
Type de raccord triclamp | Enveloppe avec lèvre |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |