19,40 €/ Unitéhors TVA
23,47 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,40 € | - |
25+ | 17,46 € | 10.00% |
50+ | 15,52 € | 20.00% |
100+ | 14,55 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ISO 1127 |
Diamètre intérieur du bride | 38.4 mm |
Diamètre extérieur du bride | 50.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN32 |
Matériau du noyau | EPDM |
A | 50.5 mm |
B | 38.4 mm |
Type de raccord triclamp | Enveloppe avec lèvre |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |