Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, ISO1127, DN300

  • ERIKS:12648014
Image 1
Ajouter à la liste

325,50 €/ Unitéhors TVA

393,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

325,50 €

-

25+

292,95 €

10.00%

50+

260,40 €

20.00%

100+

244,13 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
318.7 mm
Diamètre extérieur du bride
338 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN300
Matériau du noyau
EPDM
A
338 mm
B
318.7 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc