Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, ISO1127, DN200

  • ERIKS:12648012
Image 1
Ajouter à la liste

284,00 €/ Unitéhors TVA

343,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

284,00 €

-

25+

255,60 €

10.00%

50+

227,20 €

20.00%

100+

213,00 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
213.9 mm
Diamètre extérieur du bride
233.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN200
Matériau du noyau
EPDM
A
233.5 mm
B
213.9 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc