Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, ISO1127, DN150

  • ERIKS:12648011
Image 1
Ajouter à la liste

230,50 €/ Unitéhors TVA

278,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

230,50 €

-

25+

207,45 €

10.00%

50+

184,40 €

20.00%

100+

172,88 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
163.1 mm
Diamètre extérieur du bride
183 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN150
Matériau du noyau
EPDM
A
183 mm
B
163.1 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc