Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, DIN32676, DN50

  • ERIKS:14145900
Image 1
Ajouter à la liste

19,10 €/ Unitéhors TVA

23,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,10 €

-

25+

17,19 €

10.00%

50+

15,28 €

20.00%

100+

14,33 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
50 mm
Diamètre extérieur du bride
64 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN50
Matériau du noyau
EPDM
A
64 mm
B
50 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc