Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, DIN32676, DN15b

  • ERIKS:12604669
Image 1
Ajouter à la liste

20,40 €/ Unitéhors TVA

24,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,40 €

-

25+

18,36 €

10.00%

50+

16,32 €

20.00%

100+

15,30 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
16 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN15b
Matériau du noyau
EPDM
A
50.5 mm
B
16 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc