139,50 €/ Unitéhors TVA
168,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 139,50 € | - |
25+ | 125,55 € | 10.00% |
50+ | 111,60 € | 20.00% |
100+ | 104,63 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | DIN 32676 |
Diamètre intérieur du bride | 150 mm |
Diamètre extérieur du bride | 183 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN150 |
Matériau du noyau | EPDM |
A | 183 mm |
B | 150 mm |
Type de raccord triclamp | Enveloppe avec lèvre |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |