Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, DIN32676, DN15

  • ERIKS:14145306
Image 1
Ajouter à la liste

13,50 €/ Unitéhors TVA

16,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,50 €

-

25+

12,15 €

10.00%

50+

10,80 €

20.00%

100+

10,13 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
16 mm
Diamètre extérieur du bride
34 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN15
Matériau du noyau
EPDM
A
34 mm
B
16 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc