Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, DIN32676, DN100

  • ERIKS:14146208
Image 1
Ajouter à la liste

46,00 €/ Unitéhors TVA

55,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,00 €

-

25+

41,40 €

10.00%

50+

36,80 €

20.00%

100+

34,50 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
100 mm
Diamètre extérieur du bride
119 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN100
Matériau du noyau
EPDM
A
119 mm
B
100 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc