Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, ASME-BPE, 6-5/8''

  • ERIKS:14162318
Image 1
Ajouter à la liste

162,50 €/ Unitéhors TVA

196,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

162,50 €

-

25+

146,25 €

10.00%

50+

130,00 €

20.00%

100+

121,88 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
163.1 mm
Diamètre extérieur du bride
183 mm
Dimension de anneau d'acouplement
6-5/8''
Matériau du noyau
EPDM
A
183 mm
B
163.1 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc