Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, ASME-BPE, 4''

  • ERIKS:14162316
Image 1
Ajouter à la liste

31,20 €/ Unitéhors TVA

37,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,20 €

-

25+

28,08 €

10.00%

50+

24,96 €

20.00%

100+

23,40 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
97.4 mm
Diamètre extérieur du bride
119 mm
Dimension de anneau d'acouplement
4''
Matériau du noyau
EPDM
A
119 mm
B
97.4 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc