Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp enveloppe avec lèvre, PTFE ER-01-E, Noyau: EPDM, ASME-BPE, 2''

  • ERIKS:14116018
Image 1
Ajouter à la liste

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,60 €

-

25+

14,04 €

10.00%

50+

12,48 €

20.00%

100+

11,70 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
47.5 mm
Diamètre extérieur du bride
64 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2''
Matériau du noyau
EPDM
A
64 mm
B
47.5 mm
Type de raccord triclamp
Enveloppe avec lèvre
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc