17,80 €/ Unitéhors TVA
21,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 17,80 € | - |
25+ | 16,02 € | 10.00% |
50+ | 14,24 € | 20.00% |
100+ | 13,35 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 60.2 mm |
Diamètre extérieur du bride | 77.5 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 2-1/2'' |
Matériau du noyau | EPDM |
A | 77.5 mm |
B | 60.2 mm |
Type de raccord triclamp | Enveloppe avec lèvre |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |