Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, ISO1127, DN65

  • ERIKS:12708447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,70 €/ Unitéhors TVA

27,47 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

2610 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,70 €

-

25+

20,43 €

10.00%

50+

18,16 €

20.00%

100+

17,02 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
72.1 mm
Diamètre extérieur du bride
91 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN65
A
91 mm
B
72.1 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent