Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, ISO1127, DN32b

  • ERIKS:12751517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,30 €/ Unitéhors TVA

24,56 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,30 €

-

25+

18,27 €

10.00%

50+

16,24 €

20.00%

100+

15,23 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
38.4 mm
Diamètre extérieur du bride
64 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN32b
A
64 mm
B
38.4 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent