Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, ISO1127, DN25

  • ERIKS:12708444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

2527 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,60 €

-

25+

14,04 €

10.00%

50+

12,48 €

20.00%

100+

11,70 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
29.7 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN25
A
50.5 mm
B
29.7 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent