Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, ISO1127, DN15

  • ERIKS:12751515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,40 €/ Unitéhors TVA

22,26 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 09/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,40 €

-

25+

16,56 €

10.00%

50+

14,72 €

20.00%

100+

13,80 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
18.1 mm
Diamètre extérieur du bride
34 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN15
A
34 mm
B
18.1 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent