Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, DIN32676, DN40

  • ERIKS:12735818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

50 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,80 €

-

25+

11,52 €

10.00%

50+

10,24 €

20.00%

100+

9,60 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
38 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN40
A
50.5 mm
B
38 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent