Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, BS4825, 3''

  • ERIKS:12936840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,10 €/ Unitéhors TVA

26,74 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,10 €

-

25+

19,89 €

10.00%

50+

17,68 €

20.00%

100+

16,58 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
BS4825
Diamètre intérieur du bride
73 mm
Diamètre extérieur du bride
91 mm
Dimension de anneau d'acouplement
3''
A
91 mm
B
73 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent