Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, ASME-BPE, 4''

  • ERIKS:12751408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,60 €/ Unitéhors TVA

38,24 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,60 €

-

25+

28,44 €

10.00%

50+

25,28 €

20.00%

100+

23,70 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
97.4 mm
Diamètre extérieur du bride
119 mm
Dimension de anneau d'acouplement
4''
A
119 mm
B
97.4 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent