16,20 €/ Unitéhors TVA
19,60 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 09/03/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,20 € | - |
25+ | 14,58 € | 10.00% |
50+ | 12,96 € | 20.00% |
100+ | 12,15 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ASME-BPE |
Diamètre intérieur du bride | 47.5 mm |
Diamètre extérieur du bride | 64 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | 2'' |
A | 64 mm |
B | 47.5 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | VMQ |
Compound | 714703 |
Couleur | Transparent |