Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, VMQ 714703, ASME-BPE, 2-1/2''

  • ERIKS:12679410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,00 €/ Unitéhors TVA

22,99 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

1195 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,00 €

-

25+

17,10 €

10.00%

50+

15,20 €

20.00%

100+

14,25 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
60.2 mm
Diamètre extérieur du bride
77.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2-1/2''
A
77.5 mm
B
60.2 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
VMQ
Compound
714703
Couleur
Transparent