41,50 €/ Unitéhors TVA
50,22 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41,50 € | - |
25+ | 37,35 € | 10.00% |
50+ | 33,20 € | 20.00% |
100+ | 31,13 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | SMS3017 |
Diamètre intérieur du bride | 97.6 mm |
Diamètre extérieur du bride | 119 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN101,6 |
A | 119 mm |
B | 97.6 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |