Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN80

  • ERIKS:12658187
Image 1
Ajouter à la liste

24,40 €/ Unitéhors TVA

29,52 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,40 €

-

25+

21,96 €

10.00%

50+

19,52 €

20.00%

100+

18,30 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
84.3 mm
Diamètre extérieur du bride
106 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN80
A
106 mm
B
84.3 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc