Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN40

  • ERIKS:12658185
Image 1
Ajouter à la liste

15,20 €/ Unitéhors TVA

18,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,20 €

-

25+

13,68 €

10.00%

50+

12,16 €

20.00%

100+

11,40 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
44.3 mm
Diamètre extérieur du bride
64 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN40
A
64 mm
B
44.3 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc