192,50 €/ Unitéhors TVA
232,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 192,50 € | - |
25+ | 173,25 € | 10.00% |
50+ | 154,00 € | 20.00% |
100+ | 144,38 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | ISO 1127 |
Diamètre intérieur du bride | 318.7 mm |
Diamètre extérieur du bride | 338 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN300 |
A | 338 mm |
B | 318.7 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Couleur | Blanc |