Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN20

  • ERIKS:12658170
Image 1
Ajouter à la liste

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,20 €

-

25+

9,18 €

10.00%

50+

8,16 €

20.00%

100+

7,65 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
23.7 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN20
A
50.5 mm
B
23.7 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc