Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, PTFE ER-01-E, ISO1127, DN15

  • ERIKS:12658168
Image 1
Ajouter à la liste

9,25 €/ Unitéhors TVA

11,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,25 €

-

25+

8,32 €

10.00%

50+

7,40 €

20.00%

100+

6,94 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ISO 1127
Diamètre intérieur du bride
18.1 mm
Diamètre extérieur du bride
34 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN15
A
34 mm
B
18.1 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc