Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN300

  • ERIKS:12658540
Image 1
Ajouter à la liste

192,50 €/ Unitéhors TVA

232,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

192,50 €

-

25+

173,25 €

10.00%

50+

154,00 €

20.00%

100+

144,38 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
300 mm
Diamètre extérieur du bride
319 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN300
A
319 mm
B
300 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc