Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN250

  • ERIKS:12658539
Image 1
Ajouter à la liste

177,50 €/ Unitéhors TVA

214,78 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

177,50 €

-

25+

159,75 €

10.00%

50+

142,00 €

20.00%

100+

133,13 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
250 mm
Diamètre extérieur du bride
268 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN250
A
268 mm
B
250 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc