Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, PTFE ER-01-E, DIN32676, DN20b

  • ERIKS:14230565
Image 1
Ajouter à la liste

22,60 €/ Unitéhors TVA

27,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,60 €

-

25+

20,34 €

10.00%

50+

18,08 €

20.00%

100+

16,95 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
DIN 32676
Diamètre intérieur du bride
20 mm
Diamètre extérieur du bride
50.5 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN20b
A
50.5 mm
B
20 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
PTFE
Compound
ER-01-E
Couleur
Blanc