Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, FKM 514353, ASME-BPE, 2''

  • ERIKS:13452583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,10 €/ Unitéhors TVA

11,01 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,10 €

-

25+

8,19 €

10.00%

50+

7,28 €

20.00%

100+

6,83 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
ASME-BPE
Diamètre intérieur du bride
47.5 mm
Diamètre extérieur du bride
64 mm
Dimension de anneau d'acouplement
2''
A
64 mm
B
47.5 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
FKM
Compound
514353
Couleur
Noir