10,70 €/ Unitéhors TVA
12,95 €TVA incluse
233 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,70 € | - |
25+ | 9,63 € | 10.00% |
50+ | 8,56 € | 20.00% |
100+ | 8,03 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | SMS3017 |
Diamètre intérieur du bride | 48.6 mm |
Diamètre extérieur du bride | 64 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN51 |
A | 64 mm |
B | 48.6 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |