30,80 €/ Unitéhors TVA
37,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,80 € | - |
25+ | 27,72 € | 10.00% |
50+ | 24,64 € | 20.00% |
100+ | 23,10 € | 25.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Anneau d'acouplement standard | SMS3017 |
Diamètre intérieur du bride | 163.1 mm |
Diamètre extérieur du bride | 183 mm |
Dimension de anneau d'acouplement | DN168,3 |
A | 183 mm |
B | 163.1 mm |
Type de raccord triclamp | Avec lèvre (type 2) |
Matériau du joint | EPDM |
Compound | 559273 |
Couleur | Noir |