Eriks
ERIKS

ERIKS Joint Tri-clamp avec lèvre, EPDM 559273, SMS3017, DN114,3

  • ERIKS:12936871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,50 €/ Unitéhors TVA

26,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/03/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,50 €

-

25+

19,35 €

10.00%

50+

17,20 €

20.00%

100+

16,13 €

25.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ERIKS
Anneau d'acouplement standard
SMS3017
Diamètre intérieur du bride
110.3 mm
Diamètre extérieur du bride
130 mm
Dimension de anneau d'acouplement
DN114,3
A
130 mm
B
110.3 mm
Type de raccord triclamp
Avec lèvre (type 2)
Matériau du joint
EPDM
Compound
559273
Couleur
Noir